Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU207-E-XL-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NU207-E-XL-M1
Rubix :0255-1018585
Fabricant :0192384870000
EAN :4012801392693


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU207 CAGE MASSIVE 35X72X17
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Montage simplifié, surfaces optimisées, durée de vie allongée : ce roulement à rouleaux cylindriques FAG concentre trois atouts décisifs pour les applications à charge radiale élevée.
Décryptage :
- NU : roulement simple rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure ; permet le déplacement axial libre dans les deux sens, sans reprise de charge axiale.
- E : version à capacité de charge augmentée, issue d'une optimisation de la géométrie interne par rapport au modèle standard.
- XL : label X-life FAG, désignant une durée de vie accrue obtenue par des surfaces de contact améliorées et des charges dynamiques de base plus élevées.
- M1 : cage en laiton deux pièces, guidée sur les rouleaux, assemblée par rivetage à chaud.
Caractéristiques :
La conception de type NU confère à ce roulement à rouleaux cylindriques FAG une liberté de déplacement axial dans les deux sens. La bague intérieure, dépourvue d'épaulement, peut être dissociée du reste de l'ensemble, ce qui en fait un roulement dit séparable. Cette séparabilité facilite considérablement les opérations de montage et de démontage.
La version E traduit une évolution de la géométrie interne visant à élever la capacité de charge radiale au-delà du niveau du modèle standard. La cage M1, en laiton deux pièces assemblées par rivetage à chaud, est guidée directement sur les rouleaux. Cette conception favorise une bonne dissipation thermique et maintient une tenue satisfaisante dans des environnements à température élevée ou exposés à des risques de corrosion.
Le label X-life résulte de l'application de procédés de fabrication avancés qui améliorent l'état et l'homogénéité des surfaces de contact. La réduction des concentrations de contraintes en zone de contact se traduit par des charges dynamiques de base en hausse jusqu'à 18 %, une durée de vie nominale accrue de plus de 70 %, et une diminution du frottement interne. La résistance au roulement est réduite, ce qui limite l'échauffement du lubrifiant et contribue à une consommation énergétique plus faible.
Entretien :
Le graissage est l'opération de maintenance déterminante pour ce type de roulement. La quantité et la nature du lubrifiant doivent être adaptées à la vitesse de rotation, à la charge et à la plage de températures en service. La cage en laiton M1 présente une bonne compatibilité avec la plupart des lubrifiants courants, notamment les huiles et les graisses à base minérale ou synthétique. La surface de contact optimisée propre à la version X-life sollicite moins le lubrifiant : les intervalles de regraissage peuvent être allongés par rapport à un roulement standard, sous réserve de respecter les préconisations du fabricant.
Ce roulement est de conception ouverte, sans protection intégrée. Il est donc directement exposé à l'environnement dans lequel il fonctionne. Les particules abrasives, la poussière ou l'humidité présents dans l'installation doivent être maîtrisés par des dispositifs d'étanchéité extérieurs au roulement. Le contrôle en service doit porter sur : le niveau sonore, la température et les vibrations. Une augmentation d'un de ces paramètres peut signifier une usure, une dégradation ou un manque de lubrification.
Avantages clés :
- Séparabilité : la bague intérieure s'extrait sans démontage complet, ce qui réduit la durée et la complexité des interventions.
- X-life : des charges dynamiques de base supérieures et une durée de vie nominale accrue.
- Cage M1 en laiton : dissipation thermique et tenue à la corrosion adaptées aux conditions difficiles.
- Moins de chaleur, moins d'énergie : le frottement interne réduit allège la sollicitation du lubrifiant et la consommation de l'installation.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques FAG en configuration NU est spécialement adapté au rôle de palier libre dans les arbres soumis à des dilatations thermiques ou des tolérances d'assemblage qui nécessitent une mobilité axiale. Cette fonction est centrale dans de nombreux montages industriels : moteurs électriques, réducteurs de vitesse, pompes industrielles et plus généralement les machines tournantes où la charge est essentiellement radiale.
Décryptage :
- NU : roulement simple rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure ; permet le déplacement axial libre dans les deux sens, sans reprise de charge axiale.
- E : version à capacité de charge augmentée, issue d'une optimisation de la géométrie interne par rapport au modèle standard.
- XL : label X-life FAG, désignant une durée de vie accrue obtenue par des surfaces de contact améliorées et des charges dynamiques de base plus élevées.
- M1 : cage en laiton deux pièces, guidée sur les rouleaux, assemblée par rivetage à chaud.
Caractéristiques :
La conception de type NU confère à ce roulement à rouleaux cylindriques FAG une liberté de déplacement axial dans les deux sens. La bague intérieure, dépourvue d'épaulement, peut être dissociée du reste de l'ensemble, ce qui en fait un roulement dit séparable. Cette séparabilité facilite considérablement les opérations de montage et de démontage.
La version E traduit une évolution de la géométrie interne visant à élever la capacité de charge radiale au-delà du niveau du modèle standard. La cage M1, en laiton deux pièces assemblées par rivetage à chaud, est guidée directement sur les rouleaux. Cette conception favorise une bonne dissipation thermique et maintient une tenue satisfaisante dans des environnements à température élevée ou exposés à des risques de corrosion.
Le label X-life résulte de l'application de procédés de fabrication avancés qui améliorent l'état et l'homogénéité des surfaces de contact. La réduction des concentrations de contraintes en zone de contact se traduit par des charges dynamiques de base en hausse jusqu'à 18 %, une durée de vie nominale accrue de plus de 70 %, et une diminution du frottement interne. La résistance au roulement est réduite, ce qui limite l'échauffement du lubrifiant et contribue à une consommation énergétique plus faible.
Entretien :
Le graissage est l'opération de maintenance déterminante pour ce type de roulement. La quantité et la nature du lubrifiant doivent être adaptées à la vitesse de rotation, à la charge et à la plage de températures en service. La cage en laiton M1 présente une bonne compatibilité avec la plupart des lubrifiants courants, notamment les huiles et les graisses à base minérale ou synthétique. La surface de contact optimisée propre à la version X-life sollicite moins le lubrifiant : les intervalles de regraissage peuvent être allongés par rapport à un roulement standard, sous réserve de respecter les préconisations du fabricant.
Ce roulement est de conception ouverte, sans protection intégrée. Il est donc directement exposé à l'environnement dans lequel il fonctionne. Les particules abrasives, la poussière ou l'humidité présents dans l'installation doivent être maîtrisés par des dispositifs d'étanchéité extérieurs au roulement. Le contrôle en service doit porter sur : le niveau sonore, la température et les vibrations. Une augmentation d'un de ces paramètres peut signifier une usure, une dégradation ou un manque de lubrification.
Avantages clés :
- Séparabilité : la bague intérieure s'extrait sans démontage complet, ce qui réduit la durée et la complexité des interventions.
- X-life : des charges dynamiques de base supérieures et une durée de vie nominale accrue.
- Cage M1 en laiton : dissipation thermique et tenue à la corrosion adaptées aux conditions difficiles.
- Moins de chaleur, moins d'énergie : le frottement interne réduit allège la sollicitation du lubrifiant et la consommation de l'installation.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques FAG en configuration NU est spécialement adapté au rôle de palier libre dans les arbres soumis à des dilatations thermiques ou des tolérances d'assemblage qui nécessitent une mobilité axiale. Cette fonction est centrale dans de nombreux montages industriels : moteurs électriques, réducteurs de vitesse, pompes industrielles et plus généralement les machines tournantes où la charge est essentiellement radiale.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 8100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 50000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 59000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,42 € HT
/ unité
152,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours