Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU1032-XL-M1A-C3
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NU1032-XL-M1A-C3
Rubix :0255-1527991
Fabricant :0382626730030
EAN :4012801392228


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : NU1032-XL-M1A-C3 160X240X38
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Adapté aux configurations de palier libre, ce roulement à rouleaux cylindriques FAG est labellisé X-life, signe d’une capacité de charge dynamique et d’une durée de vie supérieures. Sa conception séparable, avec bague intérieure amovible, simplifie le montage et les opérations de maintenance.
Décryptage :
• NU : roulement à une rangée de rouleaux, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure, autorisant un déplacement axial libre dans les deux sens sans reprise de charge axiale
• XL : label X-life indiquant des améliorations de conception et d’état de surface, offrant une durée de vie accrue et une capacité de charge dynamique plus élevée
• M1A : cage en laiton en deux parties guidée sur les bords, offrant une bonne stabilité et une dissipation thermique efficace
• C3 : jeu radial interne supérieur au jeu standard, adapté aux montages serrés et aux variations thermiques
Caractéristiques :
La désignation NU définit une géométrie à bague intérieure séparable : deux épaulements sur la bague extérieure maintiennent les rouleaux, tandis que l'absence d'épaulement sur la bague intérieure autorise un déplacement axial libre dans les deux sens. Cette configuration est caractéristique des paliers libres. Elle ne reprend aucune charge axiale, mais offre une capacité radiale élevée, adaptée aux lignes d'arbres soumises à des dilatations ou à des défauts d'alignement axial.
La conception séparable permet de dissocier la bague intérieure du reste du roulement. Elle facilite le montage, permettant d’assembler la bague intérieure indépendamment, par exemple par frettage à chaud, et donc de préserver les rouleaux et la cage. Elle simplifie également les opérations d’inspection et de maintenance en évitant toute extraction forcée.
La cage en laiton en deux parties, guidée sur les bords, contribue à la stabilité des rouleaux à haute vitesse. Le laiton présente une bonne conductivité thermique, ce qui limite l'accumulation de chaleur au sein du palier. Il résiste bien aux températures élevées ainsi qu’à la corrosion. La version X-life intègre des améliorations de géométrie qui optimisent la répartition des charges. Cela se traduit par une réduction des contraintes locales et une meilleure régularité de fonctionnement. Enfin, le jeu radial interne C3, supérieur au jeu normal, compense les contraintes générées par les ajustements serrés et les variations dimensionnelles. Ce choix prévient toute précharge interne excessive susceptible de réduire la durée de vie du roulement.
Entretien :
La lubrification constitue le premier facteur de longévité. La qualité X-life réduit le frottement interne et sollicite moins le lubrifiant, ce qui permet d’espacer les regraissages. Quoi qu’il en soit, le choix du lubrifiant doit tenir compte de la plage de température de fonctionnement et de la vitesse de rotation.
La séparabilité de la bague intérieure, propre à la configuration NU, est un atout majeur pour la maintenance. Le démontage s'effectue sans extraction forcée : la bague intérieure reste solidaire de l'arbre tandis que l'ensemble extérieur se retire du logement. Cette ouverture permet de nettoyer les chemins de roulement et les rouleaux, d'inspecter visuellement l'état des surfaces (écaillage, indentations, usure) et de relubrifier.
Lors des contrôles périodiques, une attention particulière doit être portée aux vibrations et au niveau sonore. Une augmentation peut signaler une contamination, une usure des chemins ou un problème de lubrification.
Avantages clés :
• Facilite les opérations de montage et de démontage grâce à la séparation des bagues
• Réduit l’usure et le bruit grâce à un état de surface optimisé (X-life), qui augmente également la durée de service
• Limite les risques de précharge interne grâce au jeu radial augmenté
• Permet d’espacer la lubrification, et donc de réduire les temps d’arrêt
Applications :
Ce type de roulements est couramment intégré dans les paliers libres des ensembles tournants industriels. Sa capacité à absorber des charges radiales importantes tout en autorisant un déplacement axial libre le positionne naturellement dans les lignes d'arbres où la dilatation thermique doit être compensée sans générer d'effort parasite sur le montage.
Dans le domaine de la motorisation électrique, il équipe les paliers côté libre. Dans les réducteurs industriels à engrenages, utilisés dans les convoyeurs, les ponts roulants ou les lignes de production automatisées, il peut être soumis à des charges radiales élevées et à des variations dimensionnelles lors des montées en régime.
Les pompes centrifuges et les compresseurs peuvent également intégrer ce type de roulement sur leurs arbres principaux, en raison de la combinaison vitesse-charge radiale et de la nécessité d'un entretien facilité. Les secteurs de la sidérurgie, de la papeterie et de l'agroalimentaire, qui sollicitent leurs équipements de façon intensive sur de longues durées, bénéficient directement du gain de durée de vie apporté par la qualité X-life.
Décryptage :
• NU : roulement à une rangée de rouleaux, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure, autorisant un déplacement axial libre dans les deux sens sans reprise de charge axiale
• XL : label X-life indiquant des améliorations de conception et d’état de surface, offrant une durée de vie accrue et une capacité de charge dynamique plus élevée
• M1A : cage en laiton en deux parties guidée sur les bords, offrant une bonne stabilité et une dissipation thermique efficace
• C3 : jeu radial interne supérieur au jeu standard, adapté aux montages serrés et aux variations thermiques
Caractéristiques :
La désignation NU définit une géométrie à bague intérieure séparable : deux épaulements sur la bague extérieure maintiennent les rouleaux, tandis que l'absence d'épaulement sur la bague intérieure autorise un déplacement axial libre dans les deux sens. Cette configuration est caractéristique des paliers libres. Elle ne reprend aucune charge axiale, mais offre une capacité radiale élevée, adaptée aux lignes d'arbres soumises à des dilatations ou à des défauts d'alignement axial.
La conception séparable permet de dissocier la bague intérieure du reste du roulement. Elle facilite le montage, permettant d’assembler la bague intérieure indépendamment, par exemple par frettage à chaud, et donc de préserver les rouleaux et la cage. Elle simplifie également les opérations d’inspection et de maintenance en évitant toute extraction forcée.
La cage en laiton en deux parties, guidée sur les bords, contribue à la stabilité des rouleaux à haute vitesse. Le laiton présente une bonne conductivité thermique, ce qui limite l'accumulation de chaleur au sein du palier. Il résiste bien aux températures élevées ainsi qu’à la corrosion. La version X-life intègre des améliorations de géométrie qui optimisent la répartition des charges. Cela se traduit par une réduction des contraintes locales et une meilleure régularité de fonctionnement. Enfin, le jeu radial interne C3, supérieur au jeu normal, compense les contraintes générées par les ajustements serrés et les variations dimensionnelles. Ce choix prévient toute précharge interne excessive susceptible de réduire la durée de vie du roulement.
Entretien :
La lubrification constitue le premier facteur de longévité. La qualité X-life réduit le frottement interne et sollicite moins le lubrifiant, ce qui permet d’espacer les regraissages. Quoi qu’il en soit, le choix du lubrifiant doit tenir compte de la plage de température de fonctionnement et de la vitesse de rotation.
La séparabilité de la bague intérieure, propre à la configuration NU, est un atout majeur pour la maintenance. Le démontage s'effectue sans extraction forcée : la bague intérieure reste solidaire de l'arbre tandis que l'ensemble extérieur se retire du logement. Cette ouverture permet de nettoyer les chemins de roulement et les rouleaux, d'inspecter visuellement l'état des surfaces (écaillage, indentations, usure) et de relubrifier.
Lors des contrôles périodiques, une attention particulière doit être portée aux vibrations et au niveau sonore. Une augmentation peut signaler une contamination, une usure des chemins ou un problème de lubrification.
Avantages clés :
• Facilite les opérations de montage et de démontage grâce à la séparation des bagues
• Réduit l’usure et le bruit grâce à un état de surface optimisé (X-life), qui augmente également la durée de service
• Limite les risques de précharge interne grâce au jeu radial augmenté
• Permet d’espacer la lubrification, et donc de réduire les temps d’arrêt
Applications :
Ce type de roulements est couramment intégré dans les paliers libres des ensembles tournants industriels. Sa capacité à absorber des charges radiales importantes tout en autorisant un déplacement axial libre le positionne naturellement dans les lignes d'arbres où la dilatation thermique doit être compensée sans générer d'effort parasite sur le montage.
Dans le domaine de la motorisation électrique, il équipe les paliers côté libre. Dans les réducteurs industriels à engrenages, utilisés dans les convoyeurs, les ponts roulants ou les lignes de production automatisées, il peut être soumis à des charges radiales élevées et à des variations dimensionnelles lors des montées en régime.
Les pompes centrifuges et les compresseurs peuvent également intégrer ce type de roulement sur leurs arbres principaux, en raison de la combinaison vitesse-charge radiale et de la nécessité d'un entretien facilité. Les secteurs de la sidérurgie, de la papeterie et de l'agroalimentaire, qui sollicitent leurs équipements de façon intensive sur de longues durées, bénéficient directement du gain de durée de vie apporté par la qualité X-life.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 355000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 290000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
765,01 € HT
/ unité
918,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours