Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU1024-XL-M1-C3
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NU1024-XL-M1-C3
Rubix :0255-1024243
Fabricant :0167372450030
EAN :4012801392013


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU1024 C3 CAGE MASSIVE 120X180X28
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Le roulement à rouleaux cylindriques NU-XL-M1-C3 de FAG est conçu pour les paliers libres soumis à des charges radiales élevées. Sa conception séparable facilite le montage et le démontage, tandis que le label X-life traduit des capacités de charge supérieures et une longévité accrue.
Décryptage :
• NU : roulement à une rangée de rouleaux, avec une bague extérieure à deux épaulements et une bague intérieure sans épaulement
• XL : label X-life qui désigne une fabrication avancée avec des surfaces de contact améliorées → charges dynamiques supérieures et durée de vie nominale accrue
• M1 : cage en laiton en deux parties, assemblée par rivetage à chaud, guidée sur les rouleaux
• C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal → compensation des ajustements serrés et des dilatations thermiques
Caractéristiques :
La configuration NU définit un roulement à simple rangée de rouleaux cylindriques dont la bague intérieure est libre de tout épaulement. Cette disposition autorise un déplacement axial de l'arbre dans les deux sens sans reprise de charge axiale. La bague intérieure, séparable, peut être retirée et remontée séparément. Ce principe facilite les opérations de montage, par exemple par frettage à chaud : la bague s'emmanche seule sur l'arbre, sans contrainte mécanique sur les rouleaux ni sur la cage. Au démontage, les deux sous-ensembles se séparent sans extraction forcée, préservant l'arbre, le logement et le roulement.
La cage M1, en laiton rivetée en deux parties, favorise la dissipation thermique et résiste bien à la corrosion et aux températures élevées. Elle assure un guidage précis des rouleaux, stabilisant leur position même en régime de charge variable.
Le jeu radial C3, supérieur au jeu normal, compense les dilatations générées par des ajustements serrés ou des températures élevées. Il limite le risque de précharge interne excessive, protégeant ainsi l'intégrité du roulement sur la durée.
Entretien :
La conception séparable facilite les opérations de maintenance en permettant l'ouverture du roulement sans démontage complet de l'arbre. Les chemins de roulement et les éléments roulants sont ainsi accessibles, ce qui permet d’identifier tout signe d’usure et de nettoyer les composants.
La lubrification doit être adaptée aux conditions de fonctionnement : température, vitesse et type de charge. La technologie X-life réduit le frottement interne, sollicitant moins le lubrifiant et limitant la production de chaleur au sein du roulement.
Tout écart de niveau sonore ou de température constitue un signal d’alerte dont il faut tenir compte. La réduction des contraintes en surface, propre aux roulements X-life, réduit les vibrations sonores en fonctionnement et facilite donc la détection d’anomalies.
Avantages clés :
• Montage et démontage facilités par la bague intérieure amovible
• Durée de vie nominale accrue de plus de 70 % en conditions identiques, grâce aux surfaces de contact améliorées de la version X-life
• Compensation des dilatations thermiques et des ajustements serrés par le jeu C3, réduisant le risque de blocage prématuré
• Maintenance moins fréquente grâce à un frottement réduit et à une moindre sollicitation du lubrifiant
• Cage en laiton résistante aux températures élevées et à la corrosion
Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques s'intègrent dans les configurations de paliers libres, où la dilatation axiale de l'arbre doit être absorbée sans transmission de charge axiale. Ce principe est courant dans les moteurs électriques, les réducteurs industriels et les pompes, où l'arbre travaille en température et subit des variations dimensionnelles en service.
Dans les transmissions mécaniques, ce type de roulement prend en charge des charges radiales importantes à des vitesses de rotation élevées. Les réducteurs d'entraînement de convoyeurs ou de machines-outils, ainsi que les compresseurs, bénéficient de la capacité de charge accrue de la version X-life.
Décryptage :
• NU : roulement à une rangée de rouleaux, avec une bague extérieure à deux épaulements et une bague intérieure sans épaulement
• XL : label X-life qui désigne une fabrication avancée avec des surfaces de contact améliorées → charges dynamiques supérieures et durée de vie nominale accrue
• M1 : cage en laiton en deux parties, assemblée par rivetage à chaud, guidée sur les rouleaux
• C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal → compensation des ajustements serrés et des dilatations thermiques
Caractéristiques :
La configuration NU définit un roulement à simple rangée de rouleaux cylindriques dont la bague intérieure est libre de tout épaulement. Cette disposition autorise un déplacement axial de l'arbre dans les deux sens sans reprise de charge axiale. La bague intérieure, séparable, peut être retirée et remontée séparément. Ce principe facilite les opérations de montage, par exemple par frettage à chaud : la bague s'emmanche seule sur l'arbre, sans contrainte mécanique sur les rouleaux ni sur la cage. Au démontage, les deux sous-ensembles se séparent sans extraction forcée, préservant l'arbre, le logement et le roulement.
La cage M1, en laiton rivetée en deux parties, favorise la dissipation thermique et résiste bien à la corrosion et aux températures élevées. Elle assure un guidage précis des rouleaux, stabilisant leur position même en régime de charge variable.
Le jeu radial C3, supérieur au jeu normal, compense les dilatations générées par des ajustements serrés ou des températures élevées. Il limite le risque de précharge interne excessive, protégeant ainsi l'intégrité du roulement sur la durée.
Entretien :
La conception séparable facilite les opérations de maintenance en permettant l'ouverture du roulement sans démontage complet de l'arbre. Les chemins de roulement et les éléments roulants sont ainsi accessibles, ce qui permet d’identifier tout signe d’usure et de nettoyer les composants.
La lubrification doit être adaptée aux conditions de fonctionnement : température, vitesse et type de charge. La technologie X-life réduit le frottement interne, sollicitant moins le lubrifiant et limitant la production de chaleur au sein du roulement.
Tout écart de niveau sonore ou de température constitue un signal d’alerte dont il faut tenir compte. La réduction des contraintes en surface, propre aux roulements X-life, réduit les vibrations sonores en fonctionnement et facilite donc la détection d’anomalies.
Avantages clés :
• Montage et démontage facilités par la bague intérieure amovible
• Durée de vie nominale accrue de plus de 70 % en conditions identiques, grâce aux surfaces de contact améliorées de la version X-life
• Compensation des dilatations thermiques et des ajustements serrés par le jeu C3, réduisant le risque de blocage prématuré
• Maintenance moins fréquente grâce à un frottement réduit et à une moindre sollicitation du lubrifiant
• Cage en laiton résistante aux températures élevées et à la corrosion
Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques s'intègrent dans les configurations de paliers libres, où la dilatation axiale de l'arbre doit être absorbée sans transmission de charge axiale. Ce principe est courant dans les moteurs électriques, les réducteurs industriels et les pompes, où l'arbre travaille en température et subit des variations dimensionnelles en service.
Dans les transmissions mécaniques, ce type de roulement prend en charge des charges radiales importantes à des vitesses de rotation élevées. Les réducteurs d'entraînement de convoyeurs ou de machines-outils, ainsi que les compresseurs, bénéficient de la capacité de charge accrue de la version X-life.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3550 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 208000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 175000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
536,33 € HT
/ unité
643,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours