Roulement à rouleaux cylindriques FAG NJ206-E-XL-M1A

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

FAG :NJ206-E-XL-M1A
Rubix :0255-1487753
Fabricant :0190073370000
EAN :4012801572903
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ206 CAGE MASSIVE 30X62X16

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ206 CAGE MASSIVE 30X62X16


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Combinant la géométrie interne renforcée de la version E et les surfaces de contact perfectionnées du label X-life, ces roulements à rouleaux cylindriques FAG repoussent les limites de charge et de longévité dans un encombrement identique.

Décryptage :
- NJ : simple rangée, deux épaulements sur la bague extérieure, un sur la bague intérieure, charge axiale reprise dans un seul sens.
- E : géométrie interne optimisée pour une capacité radiale accrue par rapport à la version standard.
- XL : label X-life FAG, charges dynamiques plus élevées, durée de vie prolongée, surfaces de contact améliorées.
- M1A : cage laiton deux parties, guidée sur les bords, bonne tenue en vitesse et dissipation thermique.

Caractéristiques :
La conception séparable permet d'installer ou de retirer la bague intérieure indépendamment du reste du roulement, ce qui facilite les montages à chaud et réduit les risques lors des démontages. La version E améliore la répartition des contraintes sur les pistes, augmentant la capacité radiale sans modifier l'encombrement. La qualité X-life porte la charge dynamique de base en hausse de 18 % en moyenne, avec une durée de vie nominale supérieure de plus de 70 %. La cage M1A maintient les rouleaux avec précision tout en limitant l'échauffement en fonctionnement. Associé à une bague d'épaulement HJ (à commander séparément), ce roulement se transforme en palier fixe, capable de reprendre des charges axiales dans les deux sens.

Entretien :
Ce roulement est ouvert : il ne dispose d'aucune étanchéité intégrée. Des dispositifs d'étanchéité externes (carters, joints, chicanes, etc.) sont indispensables pour prévenir toute contamination du lubrifiant. La surveillance de la température et du niveau sonore en service constituent les indicateurs de référence pour détecter une dégradation précoce. Lors du démontage, la conception séparable permet de retirer l'arbre muni de la bague intérieure sans extraire l'ensemble, réduisant les risques d'endommagement des portées et permettant l'accès direct aux éléments roulants.

Avantages clés :
- La conception séparable réduit les temps d'immobilisation : la bague intérieure peut rester sur l'arbre lors du remplacement du reste du roulement.
- La qualité X-life permet de doubler les durées de fonctionnement à conditions égales, ou de réduire l'encombrement à capacité identique.
- La réduction du frottement interne (X-life) diminue la consommation énergétique et l'échauffement de l'ensemble mécanique.

Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques FAG s'intègrent principalement dans les boîtes de vitesses, réducteurs et transmissions mécaniques où les charges radiales sont importantes et le positionnement axial partiel requis. Dans l'industrie lourde, la version E répond aux sollicitations les plus intenses. Les machines tournantes rapides (compresseurs, pompes, broyeurs) bénéficient de la cage M1A pour sa tenue thermique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr45000 N
105,26 HT
/ unité
126,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours