Roulement à rouleaux cylindriques FAG NJ206-E-XL-M1

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :NJ206-E-XL-M1
Rubix :0255-1030231
Fabricant :0190073100000
EAN :4012801572811
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ206 CAGE MASSIVE 30X62X16

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ206 CAGE MASSIVE 30X62X16


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Les roulements à rouleaux cylindriques FAG X-life reprennent des charges radiales élevées tout en assurant un guidage axial unidirectionnel. Cette version retravaillée offre une capacité de charge accrue pour un même encombrement.

Décryptage :
- NJ : deux épaulements sur la bague extérieure, un sur la bague intérieure ; support axial dans un sens, palier libre dans l'autre.
- E : géométrie interne optimisée pour une capacité de charge radiale accrue.
- XL : label X-life ; charges dynamiques jusqu'à 18 % plus élevées, durée de vie nominale augmentée de plus de 70 %.
- M1 : cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux.

Caractéristiques :
La série NJ comporte une bague extérieure à deux épaulements et une bague intérieure à un seul épaulement. Ce profil autorise le coulissement axial dans le sens non guidé et assure le positionnement dans l'autre. La bague intérieure se retire du reste du roulement par coulissement dans un sens, ce qui simplifie le montage et le démontage (il n'est plus nécessaire d'extraire à chaque fois la bague de l'arbre ou du logement.
La version E intègre une géométrie interne retravaillée qui accroît la capacité radiale sans modifier l'encombrement. La cage laiton M1, guidée sur les rouleaux, stabilise la couronne à vitesse élevée et favorise l'évacuation de la chaleur.
L'adjonction d'une bague d'épaulement HJ de taille adaptée, transforme le palier en configuration fixe bidirectionnelle, élargissant le champ d'application.

Entretien :
Ces roulements étant ouverts, l'environnement doit rester exempt de particules abrasives et d'humidité. La qualité du lubrifiant (graisse ou huile selon les conditions) est déterminante pour la durée de vie. Un suivi régulier des vibrations, du bruit et de la température permet de détecter précocement toute anomalie : élévation thermique anormale, changement de signature vibratoire ou bruit inhabituel signalent une contamination, un désalignement ou une surcharge.
L'entretien et le nettoyage est facilité par la conception séparable de la bague intérieure. Elle permet d'accéder aux éléments roulants sans avoir à arracher la bague de l'arbre ou le reste du roulement de son logement.

Avantages clés :
- Capacité de charge radiale accrue dans le même encombrement grâce à la version E.
- Durée de vie nominale allongée de plus de 70 % avec le label X-life, pour des intervalles de maintenance étendus.
- Frottement interne réduit : moins de chaleur produite, lubrifiant moins sollicité, consommation énergétique maîtrisée.
- Cage laiton M1 : stabilité de la couronne à régime élevé et meilleure évacuation thermique.
- Démontage facilité par le coulissement unidirectionnel de la bague intérieure.

Applications :
Ces roulements s'intègrent dans les transmissions mécaniques, boîtes de vitesses et réducteurs industriels, partout où des charges radiales élevées se combinent à un besoin de guidage axial partiel. Broyeurs, laminoirs, compresseurs, pompes centrifuges et ventilateurs industriels constituent des contextes d'utilisation typiques. Dans les machines-outils et les axes d'entraînement compacts, la densité de charge accrue de la version E permet des solutions plus sobres en encombrement. La compatibilité avec la bague HJ étend l'usage aux montages nécessitant un palier fixe complet.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
127,42 HT
/ unité
152,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours