Roulement à rouleaux cylindriques FAG N218-E-XL-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

FAG :N218-E-XL-M1-C3
Rubix :0255-1030180
Fabricant :0192175440030
EAN :4012801403054
RLT A RLX CYLINDRIQUES N218 C3 CAGE MASSIVE 90X160X30

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES N218 C3 CAGE MASSIVE 90X160X30


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ces roulements à rouleaux cylindriques FAG X-life, à jeu radial C3, sont conçus pour les montages sous charges radiales élevées avec dilatations thermiques ou ajustements serrés. Cage laiton, géométrie optimisée et jeu interne élargi forment un ensemble cohérent pour de nombreuses applications.

Décryptage :
- N : palier libre, deux épaulements sur la bague intérieure, aucun sur la bague extérieure.
- E : capacité de charge radiale augmentée par géométrie interne optimisée.
- XL : label X-life, surfaces améliorées, friction réduite, durée de vie prolongée.
- M1 : cage laiton deux pièces, guidée sur les rouleaux.
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal, compense ajustements serrés et dilatations thermiques.

Caractéristiques :
La bague extérieure est dissociable ; la bague intérieure, la cage et les rouleaux forment un ensemble solidaire. Cette configuration de palier libre compense les dilatations axiales à l'intérieur du roulement. De plus, l'ensemble est démontable sans avoir à désolidariser la bague intérieure de l'arbre, ou la bague extérieure de son logement.
Le jeu C3 complète cette architecture : il maintient un jeu de fonctionnement suffisant sous ajustement serré ou en montée en température, prévenant toute précharge interne excessive. La version E renforce la capacité de charge radiale par une géométrie interne retravaillée, acceptant plus de charge pour le même encombrement.
Le label X-life apporte des surfaces de contact plus homogènes, une friction abaissée et une durée de fonctionnement pouvant être doublée par rapport à une version classique. La cage laiton deux pièces assure un guidage rigoureux des rouleaux et une bonne dissipation thermique.

Entretien :
La lubrification s'effectue à la graisse ou à l'huile. Les intervalles de regraissage dépendent de la vitesse, de la température et des charges ; ils doivent suivre les préconisations FAG ainsi que celles du concepteur du système mécanique.
Sans étanchéité intégrée, des dispositifs externes sont nécessaires en environnement contaminé. Le nettoyage s'effectue avec un solvant adapté. Ce nettoyage est facilité grâce à la conception séparable du roulement. Une surveillance vibratoire et thermique régulière permet de détecter toute dégradation avant défaillance.

Avantages clés :
- Jeu C3 : préserve le jeu de fonctionnement sous ajustements serrés et dilatations thermiques, évite toute précharge interne nuisible.
- Palier libre : la bague extérieure dissociable absorbe les variations axiales sans sollicitation axiale du roulement.
- Friction réduite : moins de chaleur, lubrifiant moins sollicité, consommation énergétique abaissée.
- Cage laiton deux pièces : guidage précis des rouleaux, dissipation thermique, résistance à 150 °C.
- Durée de vie augmentée de plus de 70 % par rapport à un standard de même encombrement, grâce au label X-life.

Applications :
Les roulements FAG de cette famille conviennent aux montages combinant charges radiales élevées, ajustements serrés et variations thermiques. Ils s'intègrent typiquement dans un arrangement fixe-libre, associés à un palier fixe ou un dispositif complémentaire pour la reprise des charges axiales.

Les moteurs électriques sont un domaine d'application direct : le jeu C3 absorbe l'expansion thermique des bagues en régime établi, sans générer de précharge. Les transmissions par courroies ou accouplements rigides, à fort effort radial, bénéficient de la capacité accrue de la version E.

Dans les réducteurs et boîtes de vitesses, la bague extérieure dissociable facilite la maintenance sans dépose de l'arbre. Sur les lignes de production continue (laminoirs, convoyeurs lourds, extrudeuses, etc.), le jeu C3 stabilise le fonctionnement en température tandis que le label X-life limite les arrêts non planifiés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Charge statique de base, radiale - C0r217000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr215000 N
573,71 HT
/ unité
688,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours