Roulement à rouleaux cylindriques NSK NUP215ET
Roulement à rouleaux cylindriques NUP2
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NUP215ET
Rubix :0294-1018929
Fabricant :NUP215ET N
EAN :00029176416897


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP215 CAGE PA 75X130X25
Bague extérieure épaulée des 2 côtés, bague intérieure avec un épaulement et une bague d'épaulement libre. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W) ou cage polyamide moulé (T). Capacité de charges augmentées (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Points forts
Supporte des charges radiales élevées.
Applications
Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,19 € HT
/ unité
233,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours