Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU318W

Roulement à rouleaux cylindriques NU3

Voir les informations techniques

Références

NSK :NU318W
Rubix :0294-1018715
Fabricant :NU318W N
EAN :00029176033704
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU318 CAGE ACIER 90X190X43

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU318 CAGE ACIER 90X190X43


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
368,76 HT
/ unité
442,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours