Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU317EM


Roulement à rouleaux cylindriques NU3

Références
nsk :NU317EM
rubix :0294-1018709
fabricant :NU317EM *5
ean :0029176643309
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU317 CAGE MASSIVE 85X180X41
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur41 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU317 CAGE MASSIVE 85X180X41


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur41 mm
Jeu RadialCN
EtancheitéOuvert
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
445,99 HT
/ unité
535,19 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours