Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU2217EMC3
Roulement à rouleaux cylindriques NU2
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NU2217EMC3
Rubix :0294-1236396
Fabricant :NU2217EMC3 N


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2217 C3 CAGE MASSIVE 85X150X36
Les roulements à rouleaux cylindriques NSK ont une capacité de charge radiale élevée grâce au contact linéaire entre le corps roulant et les pistes et sont particulièrement adaptés aux applications à grande vitesse. Avec un design de cage breveté pour une haute résistance, soit en tôle d'acier, en laiton ou en polyamide, ils assurent un faible niveau de bruit et un faible dégagement de chaleur. Pour des applications plus sophistiquées, une sélection de matériaux spéciaux hautement développés pour la fabrication de roulements est disponible.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,82 € HT
/ unité
510,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours