Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU213ETC3

Roulement à rouleaux cylindriques NU2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NU213ETC3
Rubix :0294-1156789
Fabricant :NU213ETC3 N
EAN :00029176402432
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU213 C3 CAGE PA 65X120X23

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU213 C3 CAGE PA 65X120X23


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
112,50 HT
/ unité
135,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours