Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU210EMC3
Roulement à rouleaux cylindriques NU2
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NU210EMC3
Rubix :0294-1156783
Fabricant :NU210EMC3 N
EAN :00029176692772


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU210 C3 CAGE MASSIVE 50X90X20
Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Points forts
Supporte des charges radiales élevées.
Applications
Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,45 € HT
/ unité
217,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours