Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU206ETC3

Roulement à rouleaux cylindriques NU2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NU206ETC3
Rubix :0294-1093051
Fabricant :NU206ETC3 N
EAN :00029176067914
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU206 C3 CAGE PA 30X62X16

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU206 C3 CAGE PA 30X62X16


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
43,57 HT
/ unité
52,28 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (30) jours