Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU2313ET

Roulement à rouleaux cylindriques NU2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NU2313ET
Rubix :0294-1018878
Fabricant :NU2313 N
EAN :0029176583131
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2313 CAGE PA 65X140X48

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2313 CAGE PA 65X140X48


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur48 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
263,88 HT
/ unité
316,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours