Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU2220W
Roulement à rouleaux cylindriques NU2
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NU2220W
Rubix :0294-1018845
Fabricant :NU2220W N
EAN :00029176028564


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 46 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2220 CAGE ACIER 100X180X46
Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Points forts
Supporte des charges radiales élevées.
Applications
Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,89 € HT
/ unité
603,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours