Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU2219EM
Roulement à rouleaux cylindriques NU2
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NU2219EM
Rubix :0294-1018842
Fabricant :NU2219EM N
EAN :00029176706851


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 43 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2219 CAGE MASSIVE 95X170X43
Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Points forts
Supporte des charges radiales élevées.
Applications
Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
552,38 € HT
/ unité
662,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours