Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU2217W
Roulement à rouleaux cylindriques NU2
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NU2217W
Rubix :0294-1018837
Fabricant :NU2217W N
EAN :00029176050961


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2217 CAGE ACIER 85X150X36
Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Points forts
Supporte des charges radiales élevées.
Applications
Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,70 € HT
/ unité
297,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours