Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU2206W

Roulement à rouleaux cylindriques NU2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NU2206W
Rubix :0294-1018806
Fabricant :NU2206W N
EAN :00029176028533
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2206 CAGE ACIER 30X62X20

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2206 CAGE ACIER 30X62X20


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
59,19 HT
/ unité
71,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours