Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU2204W

Roulement à rouleaux cylindriques NU2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NU2204W
Rubix :0294-1018800
Fabricant :NU2204W N
EAN :00029176050909
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2204 CAGE ACIER 20X47X18

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2204 CAGE ACIER 20X47X18


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
53,05 HT
/ unité
63,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours