Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU1009M
Roulement à rouleaux cylindriques NU1
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NU1009M
Rubix :0294-1018769
Fabricant :NU1009 N
EAN :0029176071423


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU1009 CAGE MASSIVE 45X75X16
Les roulements à rouleaux cylindriques NSK ont une capacité de charge radiale élevée grâce au contact linéaire entre le corps roulant et les pistes et sont particulièrement adaptés aux applications à grande vitesse. Avec un design de cage breveté pour une haute résistance, soit en tôle d'acier, en laiton ou en polyamide, ils assurent un faible niveau de bruit et un faible dégagement de chaleur. Pour des applications plus sophistiquées, une sélection de matériaux spéciaux hautement développés pour la fabrication de roulements est disponible.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,65 € HT
/ unité
313,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours