Roulement à rouleaux cylindriques NSK NN3011MBKRE44CC1P4
Roulement à rouleaux cylindriques NN3
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NN3011MBKRE44CC1P4
Rubix :0294-1365985
Fabricant :NN3011MBKRE44CC1P4 N
EAN :00029176654541


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION NN3011MBKRE44CC1P4 NSK
Les roulements à rouleaux cylindriques NSK ont une capacité de charge radiale élevée grâce au contact linéaire entre le corps roulant et les pistes et sont particulièrement adaptés aux applications à grande vitesse. Avec un design de cage breveté pour une haute résistance, soit en tôle d'acier, en laiton ou en polyamide, ils assurent un faible niveau de bruit et un faible dégagement de chaleur. Pour des applications plus sophistiquées, une sélection de matériaux spéciaux hautement développés pour la fabrication de roulements est disponible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,28 € HT
/ jeu
569,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours