Roulement à rouleaux cylindriques NSK NJ317ET
Roulement à rouleaux cylindriques NJ3
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NJ317ET
Rubix :0294-1018450
Fabricant :NJ317ET N
EAN :00029176400834


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 41 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ317 CAGE PA 85X180X41
Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure avec un épaulement. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W) ou cage polyamide moulé (T). Capacité de charges augmentées (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Points forts
Supporte des charges radiales élevées.
Applications
Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 41 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 143,49 € HT
/ unité
1 372,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours