Roulement à rouleaux cylindriques NSK NJ412MC3

Roulement à rouleaux cylindriques NJ2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NJ412MC3
Rubix :0294-1018481
EAN :0029176401275
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ412 C3 CAGE MASSIVE 60X150X35

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ412 C3 CAGE MASSIVE 60X150X35


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure avec un épaulement. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W) ou cage polyamide moulé (T). Capacité de charges augmentées (E). Utilisation jusqu’à 120 °C.

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
561,11 HT
/ unité
673,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours