Roulement à rouleaux cylindriques NSK NJ2211ETC3

Roulement à rouleaux cylindriques NJ2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NJ2211ETC3
Rubix :0294-1096194
Fabricant :NJ2211ETC3 N
EAN :00029176399312
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2211 C3 CAGE PA 55X100X25

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2211 C3 CAGE PA 55X100X25


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure avec un épaulement. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W) ou cage polyamide moulé (T). Capacité de charges augmentées (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
113,52 HT
/ unité
136,22 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h