Roulement à rouleaux cylindriques NSK NJ2322EM
Roulement à rouleaux cylindriques NJ2
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NJ2322EM
Rubix :0294-1018568
Fabricant :NJ2322EM N
EAN :00029176705342


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 80 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2322 CAGE MASSIVE 110X240X80
Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure avec un épaulement. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W) ou cage polyamide moulé (T). Capacité de charges augmentées (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Points forts
Supporte des charges radiales élevées.
Applications
Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 022,95 € HT
/ unité
2 427,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours