Roulement à rouleaux cylindriques NSK NJ228W

Roulement à rouleaux cylindriques NJ2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NJ228W
Rubix :0294-1018404
Fabricant :NJ228W N
EAN :00029176050329
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ228 CAGE ACIER 140X250X42

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur42 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ228 CAGE ACIER 140X250X42


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure avec un épaulement. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W) ou cage polyamide moulé (T). Capacité de charges augmentées (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur42 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
734,83 HT
/ unité
881,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours