Roulement à rouleaux cylindriques NSK NJ2206W

Roulement à rouleaux cylindriques NJ2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NJ2206W
Rubix :0294-1018496
Fabricant :NJ2206W N
EAN :00029176023958
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2206 CAGE ACIER 30X62X20

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2206 CAGE ACIER 30X62X20


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure avec un épaulement. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W) ou cage polyamide moulé (T). Capacité de charges augmentées (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
66,55 HT
/ unité
79,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours