Roulement à rouleaux cylindriques NSK NJ218W

Roulement à rouleaux cylindriques NJ2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NJ218W
Rubix :0294-1018388
Fabricant :NJ218W N
EAN :00029176033063
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ218 CAGE ACIER 90X160X30

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ218 CAGE ACIER 90X160X30


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure avec un épaulement. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W) ou cage polyamide moulé (T). Capacité de charges augmentées (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
253,18 HT
/ unité
303,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours