Roulement à rouleaux cylindriques NSK NJ205ET

Roulement à rouleaux cylindriques NJ2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NJ205ET
Rubix :0294-1018356
Fabricant :NJ205ET N
EAN :00029176067907
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ205 CAGE PA 25X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ205 CAGE PA 25X52X15


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure avec un épaulement. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W) ou cage polyamide moulé (T). Capacité de charges augmentées (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
43,67 HT
/ unité
52,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h