Roulement à rouleaux cylindriques NSK N318WC3

Roulement à rouleaux cylindriques N3

Voir les informations techniques

Références

NSK :N318WC3
Rubix :0294-1156565
Fabricant :N318WC3 N
EAN :00029176051647
RLT A RLX CYLINDRIQUES N318 C3 CAGE ACIER 90X190X43

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES N318 C3 CAGE ACIER 90X190X43


Les roulements à rouleaux cylindriques NSK ont une capacité de charge radiale élevée grâce au contact linéaire entre le corps roulant et les pistes et sont particulièrement adaptés aux applications à grande vitesse. Avec un design de cage breveté pour une haute résistance, soit en tôle d'acier, en laiton ou en polyamide, ils assurent un faible niveau de bruit et un faible dégagement de chaleur. Pour des applications plus sophistiquées, une sélection de matériaux spéciaux hautement développés pour la fabrication de roulements est disponible.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
415,62 HT
/ unité
498,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours