Roulement à rouleaux cylindriques NSK N314MC3

Roulement à rouleaux cylindriques N3

Voir les informations techniques

Références

NSK :N314MC3
Rubix :0294-1156558
Fabricant :N314MC3 N
EAN :00029176021367
RLT A RLX CYLINDRIQUES N314 C3 CAGE MASSIVE 70X150X35

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES N314 C3 CAGE MASSIVE 70X150X35


Les roulements à rouleaux cylindriques NSK ont une capacité de charge radiale élevée grâce au contact linéaire entre le corps roulant et les pistes et sont particulièrement adaptés aux applications à grande vitesse. Avec un design de cage breveté pour une haute résistance, soit en tôle d'acier, en laiton ou en polyamide, ils assurent un faible niveau de bruit et un faible dégagement de chaleur. Pour des applications plus sophistiquées, une sélection de matériaux spéciaux hautement développés pour la fabrication de roulements est disponible.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
564,06 HT
/ unité
676,87 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours