Roulement à rouleaux cylindriques NSK N226W

Roulement à rouleaux cylindriques N2

Voir les informations techniques

Références

NSK :N226W
Rubix :0294-1018208
Fabricant :N226W N
EAN :00029176051500
RLT A RLX CYLINDRIQUES N226 CAGE ACIER 130X230X40

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES N226 CAGE ACIER 130X230X40


Les roulements à rouleaux cylindriques NSK ont une capacité de charge radiale élevée grâce au contact linéaire entre le corps roulant et les pistes et sont particulièrement adaptés aux applications à grande vitesse. Avec un design de cage breveté pour une haute résistance, soit en tôle d'acier, en laiton ou en polyamide, ils assurent un faible niveau de bruit et un faible dégagement de chaleur. Pour des applications plus sophistiquées, une sélection de matériaux spéciaux hautement développés pour la fabrication de roulements est disponible.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
635,84 HT
/ unité
763,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours