Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22317EAE4C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 22300

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :22317EAE4C3
Rubix :0294-1155978
Fabricant :22317EAE4C3 N
EAN :00029176411908
RLT A RLX SPHERIQUES 22317 C3 CAGE ACIER 85X180X60

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22317 C3 CAGE ACIER 85X180X60


Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.

Applications

Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur60 mm
Jeu Radialc3
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence3000 rpm
Vitesse limite3200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r630000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr600000 N
442,75 € HT
/ unité
531,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours