Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22311EAE4C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 22300

Voir les informations techniques

Références

NSK :22311EAE4C3
Rubix :0294-1155957
Fabricant :22311EAE4C3 N
EAN :00029176411663
RLT A RLX SPHERIQUES 22311 C3 CAGE ACIER 55X120X43

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22311 C3 CAGE ACIER 55X120X43


Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.

Applications

Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur43 mm
Jeu Radialc3
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence4300 rpm
Vitesse limite4800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r292000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr292000 N
198,29 HT
/ unité
237,95 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h