Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22320EAE4
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 22300 pour applications vibrantes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :22320EAE4
Rubix :0294-1017471
Fabricant :22320EAE4 N
EAN :00029176416279






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 73 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22320 CAGE ACIER 100X215X73
Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.
Applications
Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 73 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,79 € HT
/ unité
734,15 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours