Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22209EAKE4C3
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :22209EAKE4C3
Rubix :0294-1155859
Fabricant :22209EAKE4C3 N
EAN :00029176624322





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22209 K C3 CAGE ACIER 45X85X23
Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.
Applications
Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 6300 rpm |
| Vitesse limite | 7500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 111000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 118000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,91 € HT
/ unité
136,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours