Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22207CKE4
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :22207CKE4
Rubix :0294-1017256
Fabricant :22207CKE4 N
EAN :00029176411069






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22207 K CAGE ACIER 35X72X23
Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.
Applications
Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 7500 rpm |
| Vitesse limite | 6700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 71000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 69000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,14 € HT
/ unité
136,97 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours