Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 21308EAE4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000

Voir les informations techniques

Références

NSK :21308EAE4
Rubix :0294-1017200
Fabricant :21308EAE4 N
EAN :0029176624261
RLT A RLX SPHERIQUES 21308 CAGE ACIER 40X90X23

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 21308 CAGE ACIER 40X90X23


Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.

Applications

Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence6700 rpm
Vitesse limite7500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r111000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr118000 N
126,95 € HT
/ unité
152,34 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours