Roulements à rotule sur rouleaux FAG WS22208-E1-XL-K-2RSR
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :WS22208-E1-XL-K-2RSR
Rubix :0255-1434503
Fabricant :0860662500000
EAN :4054371598860


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHE WS22208 K ETANCHE CAGE ACIER 40X80X28
Spherical roller bearing WS222..-E1-XL-K-2RSR, symmetric with cage guidance ring
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux WS222..-E1-XL-K-2RSR, symétrique avec bague guidage à cage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | un joint en caoutchouc |
| Vitesse limite | 2600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 91000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 101000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,76 € HT
/ unité
186,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours