Roulements à rotule sur rouleaux   FAG 23120-E1A-XL-K-M

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Voir les informations techniques

Références

FAG :23120-E1A-XL-K-M
Rubix :0255-1030006
Fabricant :0190303390000
EAN :4026677809612
RLT A RLX SPHERIQUES 23120 K CAGE MASSIVE 100X165X52

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23120 K CAGE MASSIVE 100X165X52


Les roulements à rotule sur rouleaux sont conçus pour offrir fiabilité, flexibilité et performance pour les applications industrielles lourdes. Grâce à leurs deux rangées de galets sphériques, ils tolèrent les désalignements et supportent des charges radiales et axiales élevées. Leur conception robuste, souvent ouverte, permet une rotation fluide, un entretien facilité et une excellente tenue en fonctionnement continu, même dans des conditions sévères.

Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux sphériques FAG est composé de deux rangées de galets auto-orientables, offrant une grande tolérance aux défauts d’alignement et aux flexions de l’arbre. Il dispose d’un alésage conique 1:12, idéal pour un montage avec manchon ou sur arbre conique. La cage massive en laiton garantit une excellente tenue aux chocs et aux températures élevées en réduisant la friction interne. Grâce à la technologie X-life, les pistes de roulement bénéficient d’une finition optimisée pour une meilleure distribution des charges, une friction réduite et une durée de vie allongée. La géométrie sans épaulement central, combinée à deux épaulements latéraux de retenue sur la bague intérieure, assure un guidage axial sécurisé et une répartition homogène des charges, même sous sollicitations variables. Ce roulement est compatible avec les hautes vitesses de rotation et s’adapte parfaitement aux applications en régimes continus.

Entretien :
La conception ouverte permet une inspection visuelle aisée et un entretien simplifié. Le roulement est équipé d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification sur la bague extérieure, facilitant la relubrification en cours de fonctionnement. L’utilisation d’un lubrifiant adapté, qu’il soit à base d’huile ou de graisse, est indispensable selon les conditions d’exploitation. Un nettoyage méticuleux du logement est recommandé avant toute relubrification, en particulier en environnement contaminé. La cage en laiton supporte des températures jusqu’à 200 °C en continu, à condition de choisir un lubrifiant compatible. 

Etanchéité :
Ce modèle est un roulement ouvert, sans joints d’étanchéité intégrés. Cela facilite le contrôle visuel et l’accès aux zones de lubrification, mais le rend sensible aux contaminations externes comme la poussière, l’humidité ou les particules solides. Pour les environnements sales ou soumis à des projections, il est recommandé de prévoir un carter de protection ou un joint externe. L’absence de joints internes permet de réduire la résistance au roulement et d’augmenter la vitesse admissible, tout en simplifiant la maintenance. Cependant, la propreté des zones de montage et de fonctionnement reste essentielle pour préserver les performances du roulement.

Informations sur la Marque :
FAG est une marque du groupe Schaeffler, spécialiste mondial des technologies de mouvement. Fondée en Allemagne, elle bénéficie de plus de 130 ans d’expérience dans les roulements de haute précision. Reconnue pour son innovation, sa qualité et sa fiabilité, FAG fournit des solutions performantes pour l’industrie, l’automobile et l’aéronautique. La gamme X-life illustre cet engagement en offrant des produits à la durée de vie prolongée et aux performances accrues.

Avantages clés :
- Structure sans épaulement central avec épaulements latéraux : meilleure répartition des charges et guidage axial sécurisé.
- Technologie X-life : durée de vie prolongée, surface de contact optimisée et réduction des pertes par friction.
- Cage massive monobloc en laiton : excellente tenue aux chocs, aux vibrations et à la chaleur.
- Alésage conique 1:12 : montage ajustable et réglage précis du jeu radial.
- Conception ouverte avec rainure et trous de lubrification : entretien facilité et relubrification en service.
- Haute capacité de charge radiale et axiale même en fonctionnement continu.

Applications :
Ce roulement à rotule convient parfaitement aux mécanismes exigeants en stabilité et robustesse. Il est adapté aux réducteurs mécaniques, aux arbres secondaires, aux systèmes d’enroulement et de déroulement, ainsi qu’aux broches de machines-outils. On le retrouve dans les équipements de production, les installations de traitement de matériaux ou encore les systèmes d’emballage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur52 mm
Jeu Radialcn
Cagelaiton
Etancheitéouvert
Vitesse de référence2750 rpm
Vitesse limite4000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r570000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr450000 N
450,54 HT
/ unité
540,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours