Roulements à rotule sur rouleaux FAG 23960-B-K-MB
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :23960-B-K-MB
Rubix :0255-1417063
Fabricant :0190423700000
EAN :4012801193900


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 420 mm |
| Largeur | 90 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23960 K CAGE MASSIVE 300X420X90
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 239..-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, cône 1:12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 420 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1000 rpm |
| Vitesse limite | 1780 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2650000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1270000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 836,49 € HT
/ unité
4 603,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h