Roulements à rotule sur rouleaux FAG 23272-BEA-XL-K-MB1-C3
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :23272-BEA-XL-K-MB1-C3
Rubix :0255-1431500
Fabricant :0748273750030
EAN :4047643102971


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 360 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 650 mm |
| Largeur | 232 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23272 K C3 CAGE MASSIVE 360X650X232
Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG est conçu pour supporter des charges extrêmes tout en garantissant un fonctionnement stable, même en conditions sévères. Doté d’une cage massive en laiton monobloc, ouverte, et d’un alésage conique, il compense les défauts d’alignement et préserve les performances mécaniques. Sa conception BEA, spécifique aux usages intensifs, est renforcée par la technologie X-life pour une durée de vie prolongée.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur à deux rangées de rouleaux symétriques combine une structure robuste et une conception optimisée pour la charge dynamique. La cage en laiton garantit une excellente tenue mécanique à haute vitesse et en présence de chocs. La configuration BEA, avec épaulement central flottant et épaulements latéraux rigides, offre un compromis idéal entre maintien axial et répartition radiale. Le jeu radial C3 limite l’échauffement interne. En complément, la technologie X-life assure une finition supérieure des pistes et augmente la durée de fonctionnement sous contraintes.
Entretien :
Ce roulement est ouvert c'est-à-dire qu'il est conçu sans système d'étanchéité. La lubrification est assurée par l’utilisateur via un système intégré : une rainure annulaire et trois orifices permettent l’injection de lubrifiant en service. Avant toute relubrification, il convient de nettoyer soigneusement les zones de contact et d’utiliser une graisse compatible. Un apport progressif est recommandé pour préserver l’intégrité du film lubrifiant et éviter toute surchauffe. La surveillance des vibrations, du bruit et de la température permet d’anticiper les besoins de maintenance.
Etanchéité :
La conception ouverte de ce roulement à rotule sur rouleaux permet une inspection directe de l’état interne et facilite la maintenance. En contrepartie, l’absence de joints le rend vulnérable aux contaminants. Il est donc essentiel de l’installer dans un environnement propre ou protégé, et de prévoir des relubrifications fréquentes pour limiter l’usure. Le dispositif de graissage intégré permet de maintenir un film protecteur même en usage prolongé.
Informations sur la Marque :
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et des composants mécaniques, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son innovation. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des solutions de pointe pour répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients.
Avantages clés :
• Supporte des charges très élevées, radiales et axiales combinées
• Jeu C3 : compense efficacement les dilatations thermiques
• Technologie X-life : durée de vie accrue et frottements réduits
• Cage en laiton : haute résistance aux chocs, vibrations et températures
• Alésage conique 1:12 : permet d’ajuster précisément le jeu radial interne lors du montage, en contrôlant la position axiale du roulement sur le cône.
• Système de relubrification efficace et facile à entretenir
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est idéal pour les broyeurs, presses, tambours motorisés, réducteurs lourds ou lignes de production continues. Il est conçu pour les environnements fortement sollicités : industrie extractive, métallurgie, cimenteries ou systèmes mécaniques exigeants. Sa robustesse le rend compatible avec les vitesses élevées et les cycles thermiques prolongés.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur à deux rangées de rouleaux symétriques combine une structure robuste et une conception optimisée pour la charge dynamique. La cage en laiton garantit une excellente tenue mécanique à haute vitesse et en présence de chocs. La configuration BEA, avec épaulement central flottant et épaulements latéraux rigides, offre un compromis idéal entre maintien axial et répartition radiale. Le jeu radial C3 limite l’échauffement interne. En complément, la technologie X-life assure une finition supérieure des pistes et augmente la durée de fonctionnement sous contraintes.
Entretien :
Ce roulement est ouvert c'est-à-dire qu'il est conçu sans système d'étanchéité. La lubrification est assurée par l’utilisateur via un système intégré : une rainure annulaire et trois orifices permettent l’injection de lubrifiant en service. Avant toute relubrification, il convient de nettoyer soigneusement les zones de contact et d’utiliser une graisse compatible. Un apport progressif est recommandé pour préserver l’intégrité du film lubrifiant et éviter toute surchauffe. La surveillance des vibrations, du bruit et de la température permet d’anticiper les besoins de maintenance.
Etanchéité :
La conception ouverte de ce roulement à rotule sur rouleaux permet une inspection directe de l’état interne et facilite la maintenance. En contrepartie, l’absence de joints le rend vulnérable aux contaminants. Il est donc essentiel de l’installer dans un environnement propre ou protégé, et de prévoir des relubrifications fréquentes pour limiter l’usure. Le dispositif de graissage intégré permet de maintenir un film protecteur même en usage prolongé.
Informations sur la Marque :
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et des composants mécaniques, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son innovation. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des solutions de pointe pour répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients.
Avantages clés :
• Supporte des charges très élevées, radiales et axiales combinées
• Jeu C3 : compense efficacement les dilatations thermiques
• Technologie X-life : durée de vie accrue et frottements réduits
• Cage en laiton : haute résistance aux chocs, vibrations et températures
• Alésage conique 1:12 : permet d’ajuster précisément le jeu radial interne lors du montage, en contrôlant la position axiale du roulement sur le cône.
• Système de relubrification efficace et facile à entretenir
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est idéal pour les broyeurs, presses, tambours motorisés, réducteurs lourds ou lignes de production continues. Il est conçu pour les environnements fortement sollicités : industrie extractive, métallurgie, cimenteries ou systèmes mécaniques exigeants. Sa robustesse le rend compatible avec les vitesses élevées et les cycles thermiques prolongés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 360 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 650 mm |
| Largeur | 232 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 430 rpm |
| Vitesse limite | 930 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8900000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5700000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19 497,74 € HT
/ unité
23 397,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours