Roulements à rotule sur rouleaux FAG 24024-BE-XL-K30-C3
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :24024-BE-XL-K30-C3
Rubix :0255-1431983
Fabricant :0586030770030
EAN :4012802314014


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 24024 K C3 CAGE ACIER 120X180X60
Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG est conçu pour répondre aux besoins des applications industrielles lourdes. Doté d'une cage en tôle d'acier emboutie et d'une conception ouverte, il allie résistance mécanique, aptitude à l’auto-alignement et capacité à supporter des charges élevées dans des environnements exigeants. Sa conception BE et son alésage conique 1:30 optimisent le guidage axial et la précision de montage, tandis que la technologie X-life prolonge sa durée de vie.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur à deux rangées de rouleaux symétriques est idéal pour les charges combinées. La cage en tôle d’acier réduit l’inertie et répartit efficacement les efforts. Sa configuration avec épaulement central flottant assure un compromis efficace entre tenue axiale et répartition radiale. Le jeu radial C3 permet de mieux absorber les dilatations thermiques. La finition optimisée des surfaces, issue de la technologie X-life, limite les frottements et augmente la stabilité en rotation continue, même à vitesse élevée.
Entretien :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu sans joints d'étanchéité intégrés et livré sans lubrifiant d’origine. Une rainure annulaire et trois orifices dans la bague extérieure permettent une relubrification efficace en service, sans démontage. Cette configuration assure une distribution homogène du lubrifiant et favorise l’évacuation des impuretés. Il est recommandé d’effectuer des apports progressifs pour éviter tout excès de graisse, source possible de surchauffe. Une propreté rigoureuse est exigée lors des interventions, et la surveillance régulière du bruit, des vibrations et de la température permet d’anticiper les opérations de maintenance et de prolonger la durée de vie du roulement.
Etanchéité :
La conception ouverte permet une inspection directe et un accès simplifié pour la maintenance. Toutefois, elle rend le roulement sensible aux contaminants. Il est donc recommandé de l’installer dans un environnement protégé ou de renforcer la fréquence des relubrifications. Le dispositif de lubrification intégré permet de conserver un film de graisse efficace et limitant l’usure en fonctionnement prolongé.
Informations sur la Marque :
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, FAG propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.
Avantages clés :
• Roulement à deux rangées de rouleaux : auto-alignement et robustesse
• Jeu C3 : absorption optimale des écarts thermiques
• Alésage conique 1:30 : précision de montage accrue
• Cage en acier emboutie : répartition efficace des charges dynamiques
• Technologie X-life : surfaces optimisées, durée de vie augmentée
• Relubrification facilitée sans démontage
Applications :
Ce roulement FAG est recommandé pour les réducteurs industriels, broyeurs à cylindres, machines-outils, tambours ou laminoirs. Il s’adapte aux environnements à haute charge, aux vitesses élevées et aux conditions de fonctionnement prolongé. Particulièrement prisé dans la sidérurgie, l’énergie, la transformation des matériaux et les industries lourdes.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur à deux rangées de rouleaux symétriques est idéal pour les charges combinées. La cage en tôle d’acier réduit l’inertie et répartit efficacement les efforts. Sa configuration avec épaulement central flottant assure un compromis efficace entre tenue axiale et répartition radiale. Le jeu radial C3 permet de mieux absorber les dilatations thermiques. La finition optimisée des surfaces, issue de la technologie X-life, limite les frottements et augmente la stabilité en rotation continue, même à vitesse élevée.
Entretien :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu sans joints d'étanchéité intégrés et livré sans lubrifiant d’origine. Une rainure annulaire et trois orifices dans la bague extérieure permettent une relubrification efficace en service, sans démontage. Cette configuration assure une distribution homogène du lubrifiant et favorise l’évacuation des impuretés. Il est recommandé d’effectuer des apports progressifs pour éviter tout excès de graisse, source possible de surchauffe. Une propreté rigoureuse est exigée lors des interventions, et la surveillance régulière du bruit, des vibrations et de la température permet d’anticiper les opérations de maintenance et de prolonger la durée de vie du roulement.
Etanchéité :
La conception ouverte permet une inspection directe et un accès simplifié pour la maintenance. Toutefois, elle rend le roulement sensible aux contaminants. Il est donc recommandé de l’installer dans un environnement protégé ou de renforcer la fréquence des relubrifications. Le dispositif de lubrification intégré permet de conserver un film de graisse efficace et limitant l’usure en fonctionnement prolongé.
Informations sur la Marque :
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, FAG propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.
Avantages clés :
• Roulement à deux rangées de rouleaux : auto-alignement et robustesse
• Jeu C3 : absorption optimale des écarts thermiques
• Alésage conique 1:30 : précision de montage accrue
• Cage en acier emboutie : répartition efficace des charges dynamiques
• Technologie X-life : surfaces optimisées, durée de vie augmentée
• Relubrification facilitée sans démontage
Applications :
Ce roulement FAG est recommandé pour les réducteurs industriels, broyeurs à cylindres, machines-outils, tambours ou laminoirs. Il s’adapte aux environnements à haute charge, aux vitesses élevées et aux conditions de fonctionnement prolongé. Particulièrement prisé dans la sidérurgie, l’énergie, la transformation des matériaux et les industries lourdes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 2360 rpm |
| Vitesse limite | 3450 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 690000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 450000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
574,60 € HT
/ unité
689,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours