Roulements à rotule sur rouleaux FAG WS22211-E1-XL-K-2RSR
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :WS22211-E1-XL-K-2RSR
Rubix :0255-1434610
Fabricant :0821985600000
EAN :4047643338066


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHE WS22211 K ETANCHE CAGE ACIER 55X100X31
Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG présente une solution fiable pour les applications soumises à de fortes charges. Doté de deux rangées de rouleaux, il offre une capacité d'auto-alignement remarquable. Sa cage en tôle d'acier emboutie et ses joints frottants en NBR assurent à la fois robustesse mécanique et excellente étanchéité. Le modèle est pré-graissé et équipé d'une rainure annulaire et de trois trous de lubrification, permettant une maintenance sans démontage.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur se distingue par une répartition homogène des charges grâce à ses rouleaux symétriques et à sa conception E1 sans épaulement central. Sa cage en tôle d’acier limite l’inertie, tandis que la largeur supplémentaire augmente la surface de contact. Cela en fait une solution adaptée aux environnements industriels à fortes contraintes. Le jeu radial standard assure un bon compromis entre stabilité et performance thermique. La technologie X-life se caractérise par une charge dynamique de base plus élevée que les standards courants. Elle se traduit par une durée de vie et une durée d'utilisation prolongées du roulement.
Entretien :
Ce roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux est livré pré-graissé et ne doit pas être lavé avant montage. Il est équipé d'une rainure annulaire et de trois trous de lubrification sur la bague extérieure, permettant une relubrification en fonctionnement sans démontage. Celle-ci doit être réalisée lentement, de préférence en rotation afin d’éviter tout endommagement des joints. Un excès de graisse peut entraîner une montée en température et une dégradation des joints. Avant toute maintenance, il est essentiel de nettoyer les points de graissage pour éviter l’introduction de particules abrasives. Un suivi périodique comprenant le contrôle de la lubrification, du bruit, de la température et des vibrations est fortement recommandé. Grâce à la technologie X-life, caractérisée par une charge dynamique de base supérieure aux standards actuels, ce roulement bénéficie d’une durée de vie et d’une durée d’utilisation prolongées, avec des intervalles d’entretien allongés.
Etanchéité :
Les deux joints en NBR avec armature en acier offrent une protection efficace contre l'humidité, la poussière et les liquides. Ces joints exercent une légère friction, ce qui permet de limiter certaines micro-vibrations à basse fréquence. L'étanchéité de ce roulement préserve efficacement le lubrifiant interne, tout en permettant une relubrification sans démontage, grâce à la rainure annulaire et aux trous de lubrification prévus à cet effet.
Informations sur la Marque :
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.
Avantages clés :
• Excellente étanchéité avec joints -2RSR
• Largeur supplémentaire pour une capacité de charge accrue
• Cage en tôle d’acier pour une grande stabilité
• Technologie X-life pour une durée de vie prolongée
• Pré-graissé avec Arcanol LOAD400
• Relubrification sans démontage
• Convient aux environnements industriels exigeants
• Réduction des vibrations et du bruit
Applications :
Ce roulement s’adapte parfaitement aux concasseurs, broyeurs, machines de compactage, tambours de convoyeurs ou presses lourdes. Il est idéal pour les secteurs tels que la cimenterie, la construction lourde, le recyclage, la sidérurgie ou l’extraction minérale, où la fiabilité, l’étanchéité et la robustesse sont primordiales.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur se distingue par une répartition homogène des charges grâce à ses rouleaux symétriques et à sa conception E1 sans épaulement central. Sa cage en tôle d’acier limite l’inertie, tandis que la largeur supplémentaire augmente la surface de contact. Cela en fait une solution adaptée aux environnements industriels à fortes contraintes. Le jeu radial standard assure un bon compromis entre stabilité et performance thermique. La technologie X-life se caractérise par une charge dynamique de base plus élevée que les standards courants. Elle se traduit par une durée de vie et une durée d'utilisation prolongées du roulement.
Entretien :
Ce roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux est livré pré-graissé et ne doit pas être lavé avant montage. Il est équipé d'une rainure annulaire et de trois trous de lubrification sur la bague extérieure, permettant une relubrification en fonctionnement sans démontage. Celle-ci doit être réalisée lentement, de préférence en rotation afin d’éviter tout endommagement des joints. Un excès de graisse peut entraîner une montée en température et une dégradation des joints. Avant toute maintenance, il est essentiel de nettoyer les points de graissage pour éviter l’introduction de particules abrasives. Un suivi périodique comprenant le contrôle de la lubrification, du bruit, de la température et des vibrations est fortement recommandé. Grâce à la technologie X-life, caractérisée par une charge dynamique de base supérieure aux standards actuels, ce roulement bénéficie d’une durée de vie et d’une durée d’utilisation prolongées, avec des intervalles d’entretien allongés.
Etanchéité :
Les deux joints en NBR avec armature en acier offrent une protection efficace contre l'humidité, la poussière et les liquides. Ces joints exercent une légère friction, ce qui permet de limiter certaines micro-vibrations à basse fréquence. L'étanchéité de ce roulement préserve efficacement le lubrifiant interne, tout en permettant une relubrification sans démontage, grâce à la rainure annulaire et aux trous de lubrification prévus à cet effet.
Informations sur la Marque :
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.
Avantages clés :
• Excellente étanchéité avec joints -2RSR
• Largeur supplémentaire pour une capacité de charge accrue
• Cage en tôle d’acier pour une grande stabilité
• Technologie X-life pour une durée de vie prolongée
• Pré-graissé avec Arcanol LOAD400
• Relubrification sans démontage
• Convient aux environnements industriels exigeants
• Réduction des vibrations et du bruit
Applications :
Ce roulement s’adapte parfaitement aux concasseurs, broyeurs, machines de compactage, tambours de convoyeurs ou presses lourdes. Il est idéal pour les secteurs tels que la cimenterie, la construction lourde, le recyclage, la sidérurgie ou l’extraction minérale, où la fiabilité, l’étanchéité et la robustesse sont primordiales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Vitesse limite | 2250 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 130000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 129000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,51 € HT
/ unité
214,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours