Roulements à rotule sur rouleaux   FAG 23140-BE-XL-C3

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Voir les informations techniques

Références

FAG :23140-BE-XL-C3
Rubix :0255-1026199
Fabricant :0589019060030
EAN :4012802328516
RLT A RLX SPHERIQUES 23140 C3 CAGE ACIER 200X340X112

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur112 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23140 C3 CAGE ACIER 200X340X112


Avec sa technologie X-life, son jeu radial C3, sa cage en acier emboutie et son alésage cylindrique, ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG garantit un fonctionnement stable même en présence de désalignements ou de flexions d’arbre.

Caractéristiques :
Ce roulement se compose de deux rangées de rouleaux sphériques enfermés dans une cage en tôle d'acier emboutie, légère et résistante, conçue pour supporter des régimes de rotation soutenus. Il est doté d'un alésage cylindrique qui facilite le montage direct sur arbre usiné. Son jeu radial interne augmenté de type C3 offre une meilleure tolérance aux échauffements et aux dilatations thermiques. Sa conception avec bord central flottant optimise la transmission des efforts tout en préservant la stabilité dynamique. Équipé de la technologie X-life, ce roulement offre une réduction des frottements internes, une durée de vie allongée et une capacité de charge dynamique supérieure par rapport aux modèles standards.

Entretien :
Ce roulement à rotule bénéficie d'une conception ouverte permettant une lubrification en service via trois trous et une rainure dans la bague extérieure. Cette configuration garantit une distribution homogène du lubrifiant et facilite l'évacuation des impuretés. Une relubrification régulière est recommandée, en particulier dans des environnements contaminés. Le choix du lubrifiant doit être adapté aux conditions thermiques, notamment pour des températures allant jusqu'à +200 °C.

Etanchéité :
Ce modèle est conçu sans joints d’étanchéité intégrés. En plus de favoriser la dissipation thermique et de réduire la friction, cette absence permet une inspection visuelle facile et un accès direct pour la maintenance. Il est cependant plus sensible à la poussière, à l’humidité et aux particules solides. Une relubrification soignée et fréquente est donc nécessaire pour garantir la longévité du roulement. Cette architecture sans étanchéité intégrée doit être compensée par un environnement de fonctionnement contrôlé ou un système d’étanchéité externe adapté.

Informations sur la Marque :
FAG est une marque du groupe Schaeffler, spécialisée dans la fabrication de roulements de précision et de composants pour l’industrie lourde. Depuis plus de 130 ans, elle innove pour offrir des solutions techniques fiables et durables. Reconnue pour ses performances et sa qualité, FAG fournit des roulements adaptés aux exigences les plus sévères de l’industrie moderne, dans plus de 50 pays.

Avantages clés :
- Capacité d'auto-alignement permettant de compenser les désaxages d’arbre.
- Technologie X-life pour une durée de vie prolongée et un fonctionnement optimisé.
- Conception ouverte facilitant l’inspection et la relubrification.
- Cage en acier pour une bonne résistance en rotation continue.
- Bonne tenue aux charges radiales et axiales dans les deux sens.
- Alésage cylindrique permettant un montage simple et direct.
- Température de fonctionnement jusqu'à +200 °C (avec lubrifiant adapté).

Applications :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour répondre aux besoins des industries lourdes. Il est parfaitement adapté aux réducteurs à couple élevé, aux broyeurs, aux rouleaux de convoyeurs et aux laminoirs. Il trouve également sa place dans les machines-outils imposantes et les systèmes de production d’énergie. Idéal pour les environnements soumis à des charges combinées et des vitesses soutenues, il offre un comportement stable même en cas de léger désalignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur112 mm
Jeu Radialc3
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence1230 rpm
Vitesse limite2040 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r2270000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1610000 N
2 216,95 HT
/ unité
2 660,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours