Roulement à billes à contact oblique NSK 3305B-2RSTN, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 25.4 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :3305B-2RSTN
Rubix :0294-1002404
Fabricant :3305B-2RSTN N
EAN :00029176422423




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3305 B2RSTN NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Angular contact ball bearing, double-row, main dimensions acc. to DIN 628-3, contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) on both sides of the bearing, cage made of polyamide 66, contact angle 25°
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 3305.. |
| Matière | acier pour roulements |
| Cage | polyamide |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,84 € HT
/ unité
97,01 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours