Roulement rigide à billes RHP 16020, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 100 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :16020
Rubix :0294-1016347
Fabricant :16020 R


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16020 100X150X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,00 € HT
/ unité
201,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours