Roulement rigide à billes NTN 6224CM, Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 120 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6224CM
Rubix :0281-1369665
EAN :4547359374148




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 40 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6224 CNM 120X215X40
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,37 € HT
/ unité
554,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours