Roulement rigide à billes NTN 6218LLUCM/5K, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :6218LLUCM/5K
Rubix :0281-1369651
EAN :4547359005110
RLT A BILLES 6218 ETANCHE CNM 90X160X30

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6218 ETANCHE CNM 90X160X30


Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Applications

Applications agricoles, applications soumises à forte pollution...

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageacier
245,00 HT
/ unité
294,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.