Roulement rigide à billes NTN 6001JRXZZCM/5K, Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :6001JRXZZCM/5K
Rubix :0281-1423703
EAN :4547359003604
RLT A BILLES 6001 2 FLASQUES CNM 12X28X8

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6001 2 FLASQUES CNM 12X28X8


Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur8 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Cageacier
10,30 € HT
/ unité
12,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.